品番 : EA983B-171
品名 : JIS安全標識ステッカー[係員以外立入禁止](5枚)
仕様
| 表示内容 | 係員以外立入禁止 DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONNEL ONLY |
サイズ | 150×100×0.4mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:PET 粘着剤:アクリル系 |
重量 | 24g |
| 仕様 | 粘着 | 入数 | 5枚 |
| JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。 | |||
| ステッカータイプで任意の場所に貼り付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983B-171 JIS安全標識ステッカー[係員以外立入禁止](5枚) |
| EA983B-172 JIS安全標識ステッカー[危険 立入禁止](5枚) |
| EA983B-173 JIS安全標識ステッカー[関係者以外立入禁止](5枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
