詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983B-1B

品名 : JIS安全標識板[感電注意]

仕様

内容 感電注意 サイズ 450×225×1mm
材質 硬質塩化ビニール 仕様 非粘着
取付穴 φ3mm×4ヶ所
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 09:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2278ページ
バリエーション一覧
EA983B-1B JIS安全標識板[感電注意]
EA983B-2A JIS安全標識板[高圧注意]
EA983B-3A JIS安全標識板[電線注意]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top