品番 : EA983B-24A
品名 : JIS安全標識板[使用禁止]
仕様
| サイズ(mm) | 300×300×1 | 内容 | 使用禁止 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) |
| 片面印刷 | |||
| 英文字入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/09 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
