品番 : EA983B-27A
品名 : JIS安全標識板[電気危険マーク]
仕様
| 内容 | 電気危険マーク | サイズ | 300×300×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
| 取付穴 | φ3mm×3ヶ所 | ||
| 片面印刷 | |||
| JIS規格に基づく安全標識です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/15 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983B-26A JIS安全標識板[警告マーク] |
| EA983B-27A JIS安全標識板[電気危険マーク] |
ウェブカタログ画像
拡大
