品番 : EA983B-51
品名 : JIS安全標識[危険高電圧]
仕様
片面印刷 | |||
取付穴 | φ3mm×4ヶ所 | 材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|---|---|
英文字入 | |||
サイズ | 300×450×1mm | 内容 | 危険高電圧 |
入数 | 1枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2384ページ |
拡大