詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BA-1

品名 : 450x300mm JIS安全標識[保護具着用・無地

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 802-721
サイズ(mm) 450×300×1.2 表示内容 これより先保護具着用
材質 エコユニボード 取付穴 φ2.5mm×4ヶ所
仕様 非粘着
EA983BA-7A~17Aのステッカーを貼ってご利用ください。(4種類まで)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/24 03:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2280ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ステッカーは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top