品番 : EA983BA-11B
品名 : 150x100mm JIS安全ステッカー(保護メガネ着用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 803-40C |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×100 | 表示内容 | 保護メガネ着用 |
| 材質 | PVCステッカー | 重量 | 23g |
| 入数 | 1枚 | 仕様 | 粘着 |
| JIS規格ステッカー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/07/26 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2280ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983BA-1 : 450x300mm JIS安全標識[保護具着用・無地 |
ウェブカタログ画像
拡大
