品番 : EA983BA-21
品名 : 450x300mm JIS安全標識[関係者以外立入禁止
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 364-01 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 450×300×0.4 | 内容 | 関係者以外立入禁止 |
| 材質 | LIMEXシート | 重量 | 82g |
| 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 | 仕様 | 非粘着 |
| 日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記 | |||
| LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。 | |||
| 紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。 | |||
| 主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/04 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BA-21 450x300mm JIS安全標識[関係者以外立入禁止 |
| EA983BA-22 450x300mm JIS安全標識[立入禁止] |
ウェブカタログ画像
拡大
