品番 : EA983BA-38
品名 : JIS安全標識ステッカー[開放厳禁]
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 802-262A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 450×300×0.35 | 内容 | 開放厳禁 |
| 材質 | PP合成紙ステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 英文字入 | |||
| JIS規格ステッカー | |||
| 通常のものより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BA-33 JIS安全標識ステッカー[これより先立入禁止] |
| EA983BA-36 JIS安全標識ステッカー[禁煙] |
| EA983BA-37 JIS安全標識ステッカー[土足厳禁] |
| EA983BA-38 JIS安全標識ステッカー[開放厳禁] |
ウェブカタログ画像
拡大
