品番 : EA983BB-123
品名 : 150x300mm 危険物品持込厳禁標識
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 危険物品持込厳禁 NO HAZARDOUS MATERIALS |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×300×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) |
| 仕様 | 非粘着 | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
| 片面印刷 | |||
| 日本消防標識工業会推奨品です。 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。 | |||
| ※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。) | |||
| ※標識設置の際は各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2284ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
