品番 : EA983BB-141
品名 : 450x600mm 路面道路標識[段差注意]
転倒災害防止、危険の「見える化」。動かせる路面標識
仕様
| 用途 | 転倒災害の予防、啓発に | 内容 | 段差注意・足元に段差がございます |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×600×1(t)mm | 材質 | 表面:ターポリン 裏面:ゴム |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。 | |||
| 表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2294ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-141 450x600mm 路面道路標識[段差注意] |
| EA983BB-142 450x600mm 路面道路標識[足元注意] |
| EA983BB-143 450x600mm 路面道路標識[段差注意] |
ウェブカタログ画像
拡大
