詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-200

品名 : 598x845mm LED無災害記録表(WBGT表示付)

仕様

サイズ 598×845×20mm 重量 1.6kg
材質 枠:アルミ合金
板面:PET
LED:薄型プリント基板
機能 カレンダー機能(日付)、自動カウントアップ機能(達成日数)、メモリ機能
消費電力 4W 電池寿命 3年(制御板使用電池)
LED色 目標時間・日付・温度・湿度:白色
達成日数:緑色
付属品 ACアダプター(コード約1.8m)、吊り金具、吊りひも
仕様 非粘着
薄型LED基板を使用した無災害記録表示板です。
目標日数/現在月日/達成日数を初期設定することで、24時間毎に自動で達成日数が増えます。
熱さ指数(WBGT)・温度・湿度表示付き
カレンダー機能及び自動カウントアップ機能付で、日付や達成日数の更新に日々の手間を要さず、更新の漏れも防ぎます。
約1ヵ月間のメモリ機能を搭載しており、未使用期間中は電源をOFFにすることができ、急な停電にも安心です。
屋内専用(「屋外掲示板のガラス扉内部」などは「屋内」の定義には含まれておらず、ご使用いただけません。)
超軽量設計
本体上部2箇所に吊り下げ用の金具付き
<設置方法>
1.付属の吊りヒモを結び付け壁面に取り付けたフックなどに掛けます。
2.壁面に取り付けたフックやねじなどを直接通します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

360,000 円(税抜)/ 396,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 23:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2265ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top