品番 : EA983BB-21
品名 : 800x800mm 路面道路標識[徐行]
仕様
| 内容 | 徐行 | サイズ | 800×800×3mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 軟質エンビ | 仕様 | 粘着 |
| ラミネート加工(表面エンボス仕上げ) | |||
| 裏面接着剤付、裏紙付 | |||
| 屋内外問わず、路面に直接貼れます。 | |||
| ※あらかじめ地面の埃・ごみ・水分・油分・塗装などをよく落とし、表面を清掃してください。 サンダー処理をすれば、より効果的です。 |
|||
| ※アスファルト舗装やコンクリート舗装面に設置される場合は、プライマーのご使用をおすすめします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/18 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1400ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-21 800x800mm 路面道路標識[徐行] |
| EA983BB-22 800x800mm 路面道路標識[止まれ] |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
