品番 : EA983BB-45
品名 : 路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)
仕様
| 内容 | ここにものを置かないでください | 設置場所 | 特に注意喚起が必要な場所に |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200×600×0.5(T)mm | 材質 | 基材:軟質塩化ビニール 粘着:アクリル系 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 屋内用 | |||
| 簡単に設置できるステッカータイプ | |||
| 日本語と英語の2ヶ国語表記 | |||
| 視認性の高いワイドサイズです。 | |||
| 剥離紙付 | |||
| ※コンクリート面に設置される場合は、プライマーのご使用をおすすめします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/11 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2271ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-45 路面道路標識(ここに物を置かないで下さい) |
| EA983BB-46 路面道路標識(関係者以外立入禁止) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
