品番 : EA983BB-47
品名 : φ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意)
仕様
| 用途 | 工場や倉庫などの床面に | 内容 | フォークリフト注意 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ400×0.5mm | 材質 | 基材:軟質塩化ビニール 粘着剤:アクリル系 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 屋内用 | |||
| 簡単に設置できるステッカータイプの路面用標識です。 | |||
| 日本語と英語の2ヶ国語表記 | |||
| 全方向から見やすい円形標示 | |||
| 剥離紙付 | |||
| ※コンクリート面に設置する場合は路面専用プライマー(EA983BB-10)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/06 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2271ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-47 φ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意) |
| EA983BB-48 φ400mm 路面道路標識(安全通路) |
| EA983BB-49 φ400mm 路面道路標識(スリップ注意) |
| EA983BB-111 φ400mm 路面道路標識(安全第一) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
