品番 : EA983BB-66
品名 : 88x 53mm デジタル数字札(マグネット式)
仕様
| サイズ | 88×53×16(H)mm | 材質 | 本体:ABS樹脂 マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト |
|---|---|---|---|
| 重量 | 50g | 仕様 | 裏面マグネット式 |
| 入数 | 1個 | ||
| 指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。 | |||
| 数字のみ立体で正面はもちろん、上下左右からの視認性にも優れています。 | |||
| 数字の更新に札本体の脱着は不要です。 | |||
| 「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。 | |||
| ホワイトボードやスチール製ボード等に脱着可能な裏面マグネット付きです。 | |||
| 無災害記録表、来場者数等の掲示、温度やWBGT指数等の掲示、年月日等の掲示に | |||
| ※数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(※中央のパーツ除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/27 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2265ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-66 88x 53mm デジタル数字札(マグネット式) |
| EA983BB-67 88x 53mm デジタル数字札(粘着テープ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
