品番 : EA983BB-92
品名 : 312x398mm 路面区画標識(A4/黄)
仕様
| サイズ | 312×398×1mm | カラー | 黄 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリカーボネート | 仕様 | 粘着 |
| 色による区分けにより、確実に区別ができます。 | |||
| A4用紙の大きさに対応しており、自分で作成したお好みの内容を提示することができます。 | |||
| 裏面両面テープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2308ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BB-91 312x398mm 路面区画標識(A4/白) |
| EA983BB-92 312x398mm 路面区画標識(A4/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
