詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BC-3A

品名 : JIS安全標識板(いつも職場は整理整頓)

仕様

サイズ(mm) 450×300×1 内容 いつも職場は整理整頓
取付穴 φ3mm×4ヶ所 材質 硬質塩化ビニール
用途 当該情報の明示(指示)に 取付仕様 ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
仕様 非粘着
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/22 23:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2280ページ
バリエーション一覧
EA983BC-1A JIS安全標識板(安全第一)
EA983BC-2A JIS安全標識板(整理整頓)
EA983BC-3A JIS安全標識板(いつも職場は整理整頓)
EA983BC-4A JIS安全標識板(救急箱)
EA983BC-5A JIS安全標識板(担架)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983BC-1Aです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top