品番 : EA983BD-20
品名 : 1270-1885mm スタンド(懸垂幕/安全掲示板用
仕様
| 仕様 | 懸垂幕・安全掲示板用スタンド | サイズ | 906×785×1270~1885(H)mm |
|---|---|---|---|
| 折りたたみサイズ | 1340×120mm | 材質 | スチール、ナイロン |
| 重量 | 約3.5kg | 色 | 黒 |
| 懸垂幕をワンタッチで着脱できます。 | |||
| 工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。 | |||
| 持ち運びや収納に便利な折りたたみ式 | |||
| 伸縮式なのでお好みの高さに合わせて使用することができます。 | |||
| バーのロックをひっぱるだけで90°回転するので、バーを取り外すことなく折り畳むことができます。 | |||
| EA983BD-20B(別売)を使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2264ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BD-20B : スタンド(懸垂幕用) |
