品番 : EA983BD-20B
品名 : スタンド(懸垂幕用)
仕様
| 仕様 | EA983BD-20用2枚懸用取付バー | 材質 | スチール、ナイロン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 690g | 色 | 黒 |
| 付属品 | 連結ステー×2本 取り付けボルト×4個 |
||
| EA983BD-20(別売)に取り付けることで、1度に2枚の懸垂幕を掲出できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2264ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983BD-20 : 1270-1885mm スタンド(懸垂幕/安全掲示板用 |
