詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BD-42

品名 : 吹流し金具(φ48.6単管パイプ用)

仕様

メーカー 結一産業 材質 ステンレス
サイズ φ60×150mm 重量 700g
吹き流し本体を取り付けるアイボルトは巻付き防止のため可動式。
キャップは先端で使用する際に使います。
追加説明
カタログ価格

5,710 (税抜)/ 6,281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/24 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2263ページ
バリエーション一覧
EA983BD-41 φ300x1200mm 吹流し
EA983BD-42 吹流し金具(φ48.6単管パイプ用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top