品番 : EA983BE-103
品名 : 300x400mm 路面標示ステッカー(昇降注意)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 835-59 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 昇降注意 | サイズ | 300×400mm |
| 厚み | 0.33mm | 材質 | PVC、アルミ |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 基材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。 | |||
| 屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼付可能 | |||
| 塗装でしか対応できなかった場所にもご使用いただけます。 | |||
| 凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。 | |||
| 【施工方法】 ①シートの仮置き・マスキング ②下地にプライマーを塗り、硬化する ③シートを貼り付ける ④ゴムハンマー等でシート全体を叩き圧着する |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
