品番 : EA983BE-4
品名 : 250x370mm 路面道路標識(とまれ)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SW TOMARE |
|---|---|---|---|
| 商品名 | セーフティ・ウォーク | 表示内容 | とまれ |
| サイズ | 250×370×0.8(t)mm | 重量 | 70g |
| 材質 | 基材:プラスチック 表面砥粒:鉱物粒子 粘着材:アクリル系 |
耐久性の目安 | 約1~2年 |
| 使用場所 | 工場、事業所等の床に。 | 仕様 | 粘着 |
| 屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。 | |||
| 安全標語とイラストが入った路面表示材です。 | |||
| 工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。 | |||
| すべり止め機能を持っています。 | |||
| 床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/09 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2271ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BE-1 250x370mm 路面道路標識(指差呼称) |
| EA983BE-2 250x370mm 路面道路標識(左右確認) |
| EA983BE-3 250x370mm 路面道路標識(足もと注意) |
| EA983BE-4 250x370mm 路面道路標識(とまれ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
