品番 : EA983BE-52
品名 : 240x300mm 路面標示ステッカー(進入禁止)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 819-06 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 進入禁止 | サイズ | 240×300×0.3mm |
| 材質 | アルミステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 路面によくなじみます。 | |||
| 凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2271ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー |
ウェブカタログ画像
拡大
