品番 : EA983BE-69
品名 : 102x360mm フロアカーペット用床面標識(ここに物を
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 819-566 |
|---|---|---|---|
| 内容 | ここに物を置かないで | サイズ | 102×360×2mm |
| 材質 | 塩ビターポリン(面ファスナーフック側付) | 仕様 | 非粘着 |
| 事務所の危険箇所などに最適です。 | |||
| 表面は全面すべり止め加工。 | |||
| 今まで困難だったOAフロアなどのカーペットに表示ができます。 | |||
| 面ファスナーで着脱自由なので、オフィスのレイアウト変更などに柔軟な対応が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2294ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BE-68 102x360mm フロアカーペット用床面標識(土足禁止) |
| EA983BE-69 102x360mm フロアカーペット用床面標識(ここに物を |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
