品番 : EA983BE-72
品名 : 300x300mm 床面標識ステッカー(足もと注意)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 819-43 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 足もと注意 | サイズ | 300×300×0.2mm |
| 表面保護フィルム | 350×350mm | 材質 | PVCステッカー |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 表示面をペットフィルムで保護しているので踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。 | |||
| 絵柄より一回り大きい透明フィルム加工。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BE-72 300x300mm 床面標識ステッカー(足もと注意) |
| EA983BE-73 300x300mm 床面標識ステッカー(昇降注意) |
| EA983BE-74 300x300mm 床面標識ステッカー(スリップ注意) |
| EA983BE-75 300x300mm 床面標識ステッカー(段差注意) |
| EA983BE-76 300x300mm 床面標識ステッカー(土足厳禁) |
ウェブカタログ画像
拡大
