品番 : EA983BE-95
品名 : 450x300mm 路面標識標識(手すりを~/上る)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 832-481 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 手すりを持ってゆっくり上る | サイズ | 450×300×1.2mm |
| 材質 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 取付穴 | φ2.5mm穴4スミ |
| 重量 | 150g | ||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BE-95 450x300mm 路面標識標識(手すりを~/上る) |
| EA983BE-96 450x300mm 路面標識標識(手すりを~/下る) |
ウェブカタログ画像
拡大
