品番 : EA983BF-1
品名 : 300x300mm 路面道路標識(蓄光/足元注意)
仕様
| 内容 | 足元注意 | サイズ | 300×300×0.9(t)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 78g | 材質 | 基材:耐候性ポリウレタン、アルミ 粘着剤:ゴム系 |
| 耐用年数 | 3年~5年 | 仕様 | 粘着 |
| 蓄光タイプ | |||
| バックプリント印刷のため、印刷デザインが剥がれにくい | |||
| ウレタン樹脂の収縮が少なく剥離が生じにくい | |||
| 基材にアルミを採用し追従性に優れる | |||
| 停電時や非常時の避難誘導、工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に | |||
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2271ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BF-1 300x300mm 路面道路標識(蓄光/足元注意) |
| EA983BF-2 300x300mm 路面道路標識(蓄光/段差注意) |
| EA983BF-3 300x300mm 路面道路標識(蓄光/立入禁止) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
施工
