品番 : EA983BF-101
品名 : 315x100mm [蓄光]消火器具標識(消火器↓)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 826-09 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 315×100 | 内容 | 消火器↓ |
| 取付穴 | 上部φ4mm×3ヶ所 | 材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 280g | 仕様 | 粘着 |
| 3面 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 蓄光タイプ | |||
| 消灯後、約15分発光します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BF-101 315x100mm [蓄光]消火器具標識(消火器↓) |
| EA983BF-102 315x100mm [蓄光]消火器具標識(消火栓↓) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BF-111 : 標識用吊り金具セット(EA983BF-101,-102用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
