品番 : EA983BF-11
品名 : 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火器)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 825-11B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 250×90×1.2(t) | 内容 | 消火器 |
| 材質 | 硬質蓄光板 | 仕様 | 粘着 |
| 片面印刷 | |||
| 両面テープ付 | |||
| 壁面用 | |||
| 中輝度蓄光 | |||
| タテ型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2274ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BF-11 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火器) |
| EA983BF-12 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火砂) |
| EA983BF-13 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火バケツ) |
ウェブカタログ画像
拡大
