詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BF-42

品名 : 300x300mm [蓄光]消火器具表示ステッカー(床面用

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 831-14
サイズ(mm) 300×300 内容 ↑消火栓
保護フィルム 350×350mm 材質 蓄光ステッカー
(保護フィルム:硬質塩化ビニール)
仕様 粘着
片面印刷
床面貼付タイプ(セパレーター台紙付)
中輝度蓄光タイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2275ページ
バリエーション一覧
EA983BF-41 300x300mm [蓄光]消火器具表示ステッカー(床面用
EA983BF-42 300x300mm [蓄光]消火器具表示ステッカー(床面用
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983BF-41です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top