詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BG-115

品名 : 950x1230-2000㎜ スタンド(安全掲示板用)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 464-131
仕様 安全掲示板用スタンド サイズ 950×1230~2000mm
折りたたみサイズ 1200×190×90(t)mm 重量 約6kg
材質 鉄(シルバー塗装)
安全掲示板を取り付ける事ができる専用スタンドです。
持ち運びや収納に便利な折りたたみ式
壁面に頼らず設置が自由に!
※安全掲示板は別売です。
追加説明
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/28 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2327ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top