品番 : EA983BG-32
品名 : 785x 750mm 安全掲示板(黄色)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 464-02Y |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 785×750 | カラー | 黄 |
| 材質 | ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り) | 付属品 | ・吊下げ紐 ・上部タイトル板 ・下部社名入れ用白無地紙 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| A4用紙横×4枚タイプ | |||
| パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。 | |||
| 紙を入れるポケット口は向かって右側にあります。 | |||
| ポケットにはA4サイズ15枚分入ります。 | |||
| 粘着剤は付いていません。 | |||
| 丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 | |||
| ペン差し付 | |||
| 吊り下げやゴムマグネット貼りの他、スタンド(別売:EA983BG-115)での設置が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/17 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2264ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BG-31 785x 750mm 安全掲示板(青色) |
| EA983BG-32 785x 750mm 安全掲示板(黄色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BG-115 : 950x1230-2000㎜ スタンド(安全掲示板用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
