詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BH-11

品名 : 450x600mm ターポリン製標識(作業中立入禁止)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 805-01A
内容 作業中立入禁止 サイズ 600×450×0.35mm
材質 ビニールターポリン 入数 1枚
取付穴 ハトメ穴4スミ 仕様 非粘着
付属品 綿ヒモ×4本(サイズ:55cm)
軽くて丈夫なビニールタイプ。
柔軟性・防水性に優れ、ひっぱり強度が強く丈夫です。
ヒモで設置できるのであらゆる場所に対応。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/11 20:05現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2259ページ
バリエーション一覧
EA983BH-11 450x600mm ターポリン製標識(作業中立入禁止)
EA983BH-12 450x600mm ターポリン製標識(点検中)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top