品番 : EA983BH-13
品名 : 450x600mm ターポリン製標識(修理中)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 805-03 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×450×0.35(t) | 材質 | ビニールターポリン |
| 表示内容 | 修理中 | ||
| 非粘着 | |||
| ヒモ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BH-11 450x600mm ターポリン製標識(作業中立入禁止) |
| EA983BH-12 450x600mm ターポリン製標識(点検中) |
ウェブカタログ画像
拡大
