品番 : EA983BH-21
品名 : 245x310mm 吊り下げ式ポケット標識(A4)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 807-37 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 245×310×1.6 | 規格 | A4 |
| 取付穴 | φ5mm×2ヶ所 | 材質 | 本体:白塩ビ ポケット:塩ビ |
| 用途 | 工場での組立ラインや置場の表示に | 仕様 | 非粘着 |
| A4サイズの両面ポケットで用紙が差し替えられます。 | |||
| 両側から確認できて便利です。 | |||
| 壁面や床面に表示しにくい場合に便利な吊り下げ式。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/13 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BH-21 245x310mm 吊り下げ式ポケット標識(A4) |
| EA983BH-22 335x430mm 吊り下げ式ポケット標識(A3) |
ウェブカタログ画像
拡大
