品番 : EA983BJ-2
品名 : 300x225mm 案内表示板(現場事務所→)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 317-21 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 225×300×1 | 内容 | 現場事務所→ |
| 取付穴 | φ4.2mm×4ヶ所 | 材質 | エコユニボード |
| 様式 | 片面印刷 | 仕様 | 非粘着 |
| 粘着剤は付いていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 22:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BJ-2 300x225mm 案内表示板(現場事務所→) |
| EA983BJ-3 300x225mm 案内表示板(現場事務所←) |
ウェブカタログ画像
拡大
