品番 : EA983BJ-23
品名 : 300x200mm 標識(加熱式たばこ専用喫煙室)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 803-221 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 300×200×1.2 | 内容 | 加熱式たばこ専用喫煙室 |
材質 | エコユニボード | 重量 | 70g |
取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 | ||
英文字入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 23:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2373ページ |
拡大