詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BJ-32

品名 : 450x300mm 喫煙所標識(縦型)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 802-801A
サイズ(mm) 450×300×1.2(t) 内容 喫煙所
材質 エコユニボード 取付穴 φ2.5mm×4ヶ所
様式 片面印刷 仕様 非粘着
JIS規格安全標識
縦型
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/09 23:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2276ページ
バリエーション一覧
EA983BJ-31 200x400mm 喫煙所標識(横型)
EA983BJ-32 450x300mm 喫煙所標識(縦型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top