品番 : EA983BK-18
品名 : 240x80mm 室名板(女子更衣室)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 317-187 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 80×240×3 | 内容 | 女子更衣室 |
| 材質 | アクリル(裏面粘着テープ付) | 仕様 | 粘着剤付き |
| 様式 | 片面印刷 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/25 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BK-6 240x80mm 室名板(倉庫) |
| EA983BK-18 240x80mm 室名板(女子更衣室) |
| EA983BK-20 240x80mm 室名板(無地) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983BK-30 : [EA983BK-1-20用] 金具 |
ウェブカタログ画像
拡大
