品番 : EA983BK-41A
品名 : 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 807-80 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 喫煙専用室 | サイズ(mm) | 150×100 |
| 材質 | PETフィルムステッカー | 重量 | 25g |
| 入数 | 1枚 | 仕様 | 粘着 |
| 透けにくい印刷加工でガラス窓に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BK-41A 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室) |
| EA983BK-42A 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室あり) |
| EA983BK-46A 150x100mm 透明ステッカー(禁煙) |
ウェブカタログ画像
拡大
