品番 : EA983BK-43A
品名 : 150x100mm 標識(加熱式たばこ専用~)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 807-82 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×100 | 内容 | 加熱式たばこ専用喫煙室 |
| 材質 | PETフィルムステッカー | 重量 | 25g |
| 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/16 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BK-41A 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室) |
| EA983BK-42A 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室あり) |
| EA983BK-46A 150x100mm 透明ステッカー(禁煙) |
ウェブカタログ画像
拡大
