詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BK-45A

品名 : 150x100mm 標識(喫煙場所)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 807-94
サイズ(mm) 150×100 内容 喫煙場所
材質 PETフィルムステッカー 重量 25g
入数 1枚
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983BK-41A 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室)
EA983BK-42A 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室あり)
EA983BK-46A 150x100mm 透明ステッカー(禁煙)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top