詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BK-66

品名 : 150x150mm トイレ表示板(突き出し型/男性表示)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 842-52A(+842-51)
サイズ(mm) 150×150×43(表示板:3mm厚) 内容 男性
材質 表示板:アクリル
金具:アルミ
付属品 ・木ネジ4本
・壁面取付用金具
様式 両面印刷 仕様 非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 10:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2276ページ
バリエーション一覧
EA983BK-66 150x150mm トイレ表示板(突き出し型/男性表示)
EA983BK-67 150x150mm トイレ表示板(突き出し型/女性表示)
EA983BK-68 150x150mm トイレ表示板(突き出し型/男女表示)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top