品番 : EA983BK-71
品名 : 150x150mm トイレ表示板(アクリル/男性表示)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 842-62A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×150×3 | 内容 | 男性 |
| 材質 | アクリル(両面テープ付) | 重量 | 90g |
| 様式 | 片面印刷 | 仕様 | 粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/28 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BK-71 150x150mm トイレ表示板(アクリル/男性表示) |
| EA983BK-72 150x150mm トイレ表示板(アクリル/女性表示) |
| EA983BK-73 150x150mm トイレ表示板(アクリル/男女表示) |
ウェブカタログ画像
拡大
