品番 : EA983BM-101
品名 : 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 341-01A |
|---|---|---|---|
| 内容 | ここでは必ず墜落制止用器具を使用せよ | サイズ(mm) | 450×600×0.35 |
| 材質 | ターポリン | 様式 | 片面印刷 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 裏面マジックテープ付 | |||
| シンプルな図記号で注意を促すピクトタイプ。 | |||
| 単管、トラロープへの着脱が簡単なマジックテープ式。 | |||
| 折りたたんで持ち運びも簡単丈夫なビニールターポリン製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/14 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2271ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BM-101 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具) |
| EA983BM-104 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具) |
| EA983BM-105 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具) |
| EA983BM-107 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
