詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BM-103

品名 : 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 340-80B
サイズ(mm) 450×600×0.35 材質 ターポリン
内容 高所作業には必ず墜落制止用器具を忘れるな!!
片面印刷
裏面マジックテープ付
パッと見てわかりやすいイラストタイプ。
単管、トラロープへの着脱が簡単なマジックテープ式。
折りたたんで持ち運びも簡単丈夫なビニールターポリン製。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 21:25現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA983BM-101 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
EA983BM-104 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
EA983BM-105 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
EA983BM-107 450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落防止)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです。
  • ※使用イメージです。
  • ※使用イメージです。
  • ※単位:mm\n※画像はイメージです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top