詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BM-21

品名 : 300x600mm 安全帯使用標識(安全帯を使おう)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 335-08
サイズ(mm) 300×600×1 取付穴 φ4.2mm×4ヶ所
材質 エコユニボード 様式 片面印刷
仕様 非粘着
粘着剤は付いていません。
エコマーク取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 22:33現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2271ページ

代替品

EA983BM-101
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top