品番 : EA983BP-52
品名 : 300x600mm 医薬用外毒物(赤・白字)
仕様
| 用途 | 当該情報の明示に | 内容 | 医薬用外毒物(ヨコ書) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300×600×1mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) |
| 色 | 赤・白字 | 仕様 | 非粘着 |
| 取付仕様 | ビスまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
||
| 片面印刷 | |||
| 毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2287ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983BP-51 300x600mm 医薬用外劇物(白・赤字) |
| EA983BP-52 300x600mm 医薬用外毒物(赤・白字) |
| EA983BP-53 600x300mm 医薬用外劇物(白・赤字) |
| EA983BP-54 600x300mm 医薬用外毒物(赤・白字) |
ウェブカタログ画像
拡大
