品番 : EA983BP-62
品名 : 600x300mm 有機溶剤標識(第二種~/黄/エコユニ)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 814-39 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エコユニボード | サイズ(mm) | 600×300×1.2 |
| 内容 | 第二種有機溶剤等 | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
| 重量 | 200g | 仕様 | 非粘着 |
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
